• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Płytka skrawająca TCMT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7140-2, Rozmiar: 16T308

Nr art.: GG3551 16T308
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar Ustaw cenę 50 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
kształt podstawowy kształt trójkątny
Szeroka płytka skrawająca B 9,525 mm
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Długość płytki skrawającej L 16,5 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej l 9,525 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Kąt narożny 60 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Kod ISO TCMT 16T308
Wersja łamacza wiórów VM
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Grupa zastosowań narzędzi M
Powłoka wersja powlekana
Gatunek HB7140-1
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej TCMT 16T308
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 TCMT 16T308
Oznaczenie płytki skrawającej TCMT 16T308
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Wiercenie profili (BPB)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Zawartość 50 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3551 16T308
EAN / GTIN 4069515073028
Numer producenta GG3551 16T308
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro