• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte TCMT mecanizado medio 50 unidades, HB7140-2, Tamaño: 16T308

Número de artículo: GG3551 16T308
Nuevo producto
Establecer precio 50 Pieces (5,02 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 50 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado con restricciones
Forma básica forma triangular
Ancho de la placa de corte B 9,525 mm
Grosor de la placa de corte S 3,18 mm
Longitud de la placa de corte L 16,5 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 9,525 mm
Diámetro de la placa de corte d 9,525 mm
Radio angular R 0,8 mm
Ángulo en punta de rincón 60 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Código ISO TCMT 16T308
Modelo de rompevirutas VM
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Grupo de aplicación de herramientas M
Recubrimiento con recubrimiento
Clase HB7140-1
Grosor de la inserción T 3,18 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte TCMT 16T308
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 TCMT 16T308
Designación plaquita de corte TCMT 16T308
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 3 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero inoxidable (M)
Clase de tolerancia M
Procedimiento de mecanizado Taladrado de perfiles (BPB)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Condición de corte interrumpido
Contenido 50 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3551 16T308
EAN / GTIN 4069515073028
Número del fabricante GG3551 16T308
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal