• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Płytka skrawająca SCMT do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HB7140-2, Rozmiar: 09T308

Nr art.: GG3536 09T308
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar Ustaw cenę 30 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Szerokość płytki skrawającej B 9,525 mm
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Długość płytki skrawającej L 9,525 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 9,525 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Kod ISO SCMT 09T308
Wersja łamacza wiórów VM
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Grupa zastosowań narzędzi M
Powłoka wersja powlekana
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SCMT 09T308
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 SCMT 09T308
Oznaczenie płytki skrawającej SCMT 09T308
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Zawartość 30 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3536 09T308
EAN / GTIN 4069515073585
Numer producenta GG3536 09T308
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro