• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vyměnitelná břitová destička SCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7140-2, Velikost: 09T308

Artiklové číslo: GG3536 09T308
Nový produkt
Nastavit cenu 30 Pieces (CZK 159,47 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 30 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar čtyřhranné
Šířka řezné destičky B 9,525 mm
Tloušťka řezné destičky S 3,97 mm
Délka řezné destičky L 9,525 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 9,525 mm
Průměr řezné destičky d 9,525 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
ISO kód SCMT 09T308
Provedení lamače třísek VM
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Skupina použití nástroje M
Povlak s povlakem
Tloušťka řezné destičky T 3,97 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SCMT 09T308
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 SCMT 09T308
Označení řezné destičky SCMT 09T308
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Obsah 30 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3536 09T308
EAN / GTIN 4069515073585
Číslo výrobce GG3536 09T308
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.