• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Płytka skrawająca DCMT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7120-1, Rozmiar: 11T302

Nr art.: GG3523 11T302

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar Ustaw cenę 50 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Długość płytki skrawającej 9,525 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 9,525 mm
Średnica płytki skrawającej 9,525 mm
Promień naroża 0,2 mm
Kąt narożny 55 stopni
Kod ISO DCMT 11T302
Wersja łamacza wiórów VM
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Grupa zastosowań narzędzi M
Powłoka wersja powlekana
Gatunek HB7120-1
Grubość płytki skrawającej 3,97 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DCMT 11T302
Oznaczenie płytki skrawającej DCMT 11T302
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane (T)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Zawartość 50 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3523 11T302
EAN / GTIN 4069515073998
Numer producenta GG3523 11T302
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
maksymalnie na mokro