Plaquita de corte DCMT mecanizado medio 50 unidades, HB7120-1, Tamaño: 11T302

Número de artículo: GG3523 11T302
Establecer precio 50 Unidad (4,90 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 50 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7120-1
Condición de corte continuo
Rompevirutas VM
Cantidad 50
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 mm/min - 260 mm/min
Contenido 260458 HB7120-1
Código ISO plaquita de corte DCMT 11T302
Radio angular 0,2 mm
Material de corte MD
Aplicación principal M
Profundidad de cortep mín. 0,15 mm
Profundidad de cortep máx. 2,75 mm
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tolerancia M
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3523 11T302
EAN / GTIN 4069515073998
Número del fabricante GG3523 11T302
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados