GARANT Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück

Artikel-Nr.: GG3519 11T308
Rabatt
187,08 €
Setpreis 30 Stück (5,83 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 30 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Grundform rhombisch
Stärke Schneidplatte 3,97 mm
Länge Schneidplatte 11 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante 9,525 mm
Durchmesser Schneidplatte 9,525 mm
Eckenradius 0,8 mm
Eckenwinkel 55 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
ISO-Code DCMT 11T308
Ausführung Spanbrecher VM
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe VM
Beschichtung beschichtet
Sorte HB7120-1
Schneidplattendicke 3,97 mm
Befestigungsart Schneidplatte M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte DCMT
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 DCMT
Bezeichnung Schneidplatte DCMT 11T308
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 2 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material rostfreier Stahl (M)
Toleranzklasse M
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Spanbrecher ja
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Inhalt 30 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3519 11T308
EAN / GTIN 4069515074070
Herstellernummer GG3519 11T308
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb