Paquete económico de plaquitas de tronzado y torneado de radio completo, 30 unidad

Número de artículo: GG3322 2
Establecer precio 30 unidades (13,97 € / 1 unidad)
Precio válido hasta 31 jul 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Establecer precio 30 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3322 2
EAN / GTIN 4069515097000
Número del fabricante GG3322 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
230
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG (G)
K
200
CuZn
N
550
Grafit, GFK, CFK
N
400
Uni
 
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Los selladores sustituyen al cáñamo, a las cintas de sellado y las pastas, son resistentes a gases, líquidos, aire, agua, aceites, hidrocarburos y muchos productos químicos. El contacto completo con la superficie garantiza la estanqueidad al 100 %. Durante el montaje es posible desenroscar los elementos o corregir su posición en todo momento sin necesidad de herramientas mientras el producto no se haya endurecido todavía. Los restos de sellador no obstruyen filtros ni válvulas.

Nota:

Antes de aplicar el sellador, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra