• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Płytka skrawająca VBMT do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HB7010-2, wielk.: 160402

Nr art.: GG2852 160402
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Ustaw cenę 30 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Średnica płytki skrawającej 9,525 mm
Kąt narożny 35 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 5 stopni
Kod ISO VBMT 160402
Wersja łamacza wiórów SS
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi P10
Powłoka bez powłoki
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej VBMT 160402
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 VBMT 160402
Oznaczenie płytki skrawającej VBMT 160402
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Wcinanie i przecinanie (EEA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Zawartość 30 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2852 160402
EAN / GTIN 4069515078498
Numer producenta GG2852 160402
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
maksymalnie na mokro