• A surcharge was added to this item price.

Plaquette VBMT pour finition 30 pièces, HB7010-2, Taille: 160402

Réf.: GG2852 160402
Nouveau produit
Fixer le prix 30 Unité (10,65 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Fixer le prix 30 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec moyennement adaptée
Huile adaptée
Air moyennement adaptée
Forme de base rhombique
Exécution de la plaquette neutre
Diamètre de la plaquette de coupe 9,525 mm
angle de pointe 35 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 5 degré
Code ISO VBMT 160402
Exécution brise-copeaux SS
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage P (acier)
Groupe d’applications d’outillage P10
Revêtement sans revêtement
Epaisseur de plaquette 4,76 mm
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette VBMT 160402
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 VBMT 160402
Désignation de la plaquette VBMT 160402
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 2 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier (P)
Classe de tolérance M
Procédé d’usinage rainurage et tronçonnage (EEA)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 2 pc.
Sommaire 30 pc.

Identification et classification

Référence article GG2852 160402
EAN / GTIN 4069515078498
Réf. fabricant GG2852 160402
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
av. arrosage max.