Opakowanie ekonomiczne, płytka skrawająca DCMT, obróbka średniodokładna, 30 sztuk

Nr art.: GG2821 11T302
Ustaw cenę 30 sztuki (PLN 30,67 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar Ustaw cenę 30 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 2 szt.
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Promień naroża R 0,2 mm
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów SM
Liczba elementów 30 szt.
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Kod ISO DCMT 11T302
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,3 mm
maks. głębokość cięcia ap max 2,75 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,15 mm
Schnitttiefe ap, max. 2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 80 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 290 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,08 mm/obr.
Vorschub pro Zahn max. fz 0,3 mm/obr.
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Do materiału Stal (P)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Zawartość 30 szt.
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2821 11T302
EAN / GTIN 4069515079549
Numer producenta GG2821 11T302
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro