{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Wersja łamacza wiórów | SS | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Kod ISO | DCMT 11T302 | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,2 mm | |
| maks. głębokość cięcia ap max | 2,75 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,15 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 2,75 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 140 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 400 m/min | |
| Vorschub, min. fz | 0,07 mm/obr. | |
| Vorschub, max. fz | 0,25 mm/obr. | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Zawartość | 50 szt. |
| Numer artykułu | GG2817 11T302 | |
| EAN / GTIN | 4069515079693 | |
| Numer producenta | GG2817 11T302 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |