• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück

Artikel-Nr.: GG2817 11T302
Setpreis 50 Stück (5,66 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schneiden 2 St.
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Ausführung Spanbrecher SS
Grundform rhombisch
ISO-Code DCMT 11T302
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,2 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 2,75 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,15 mm
Schnitttiefe ap, max. 2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 140 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 400 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,07 mm/U
Vorschub pro Zahn max. fz 0,25 mm/U
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
geeignet für Material Stahl (P)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Inhalt 50 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2817 11T302
EAN / GTIN 4069515079693
Herstellernummer GG2817 11T302
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb