Opakowanie ekonomiczne, płytka skrawająca CCMT, obróbka średniodokładna, 50 sztuk

Nr art.: GG2810 09T302
Ustaw cenę 50 sztuki (PLN 22,02 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Ustaw cenę 50 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 2 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej CCMT 09T302
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Promień naroża R 0,2 mm
Wersja łamacza wiórów SM
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Kod ISO CCMT 09T302
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,3 mm
maks. głębokość cięcia ap max 3,25 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,15 mm
Schnitttiefe ap, max. 3,25 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 120 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 440 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,08 mm/obr.
Vorschub pro Zahn max. fz 0,3 mm/obr.
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Do materiału Stal (P)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Zawartość 50 szt.
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2810 09T302
EAN / GTIN 4069515080033
Numer producenta GG2810 09T302
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle