• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička CCMT na střední obrábění, 50 ks

Artiklové číslo: GG2810 09T302
Nastavit cenu 50 kusy (CZK 120,34 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 50 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Počet břitů 2 ks
Označení řezné destičky CCMT 09T302
Typ HB7010-2
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Rohový rádius R 0,2 mm
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek SM
Počet přepážek 50 ks
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 3,97 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 9,7 mm
Průměr řezné destičky d 9,525 mm
Rohový úhel 80 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupně
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód CCMT 09T302
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,3 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 2 mm
Hloubka řezu ap, min 0,15 mm
Hloubka řezu ap, max 3,25 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 120 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 440 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,08 mm/ot.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,3 mm/ot.
Tloušťka řezné destičky T 3,97 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky CCMT 09T3
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 CCMT 09T3
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 2 ks
Obsah 50 ks
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2810 09T302
EAN / GTIN 4069515080033
Číslo výrobce GG2810 09T302
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální