• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Opakowanie ekonomiczne, płytka do przecinania / wcinania, 50 sztuk, HB7020

Nr art.: GG2733 2

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość skrawania W (mm) Ustaw cenę 50 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
szerokość skrawania w 2 mm
Materiał skrawający HC
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Powłoka bez powłoki
Gatunek HB7020
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N)
Proces obróbki Wcinanie i przecinanie (EEA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Zawartość 50 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2733 2
EAN / GTIN 4067263097150
Numer producenta GG2733 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
140
Stal INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
CuZn
N
250
uniw.
 
ciągle
 
maksymalnie na mokro