{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Šířka upichování | 2 mm | |
| Řezný materiál | HC | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Typ | HB7020 | |
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Neželezné materiály (N) | |
| Postupy obrábění | Zapichování a upichování (EEA) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Obsah | 50 ks |
| Katalogové číslo | GG2733 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263097150 | |
| Číslo výrobce | GG2733 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |