• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Opakowanie ekonomiczne, płytka do przecinania, lewa, 50 sztuk, HB9140

Nr art.: GG2717 3

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Ustaw cenę 50 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja płytki skrawającej lewo
szerokość skrawania w 3 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Kierunek używania lewo
Do materiału Stal (P)
Proces obróbki Przecinanie (ESA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Zawartość 50 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2717 3
EAN / GTIN 4069515080873
Numer producenta GG2717 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
110
żeliwo szare (sferoidalne)
K
80
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro