• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de placa de tronzado izquierda 50 piezas HB9140

Número de artículo: GG2717 3
Establecer precio 50 Pieces (6,18 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Establecer precio 50 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución de la plaquita de corte izquierda
Anchura de tronzado w 3 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Tipo de producto Plaquita de tronzar
Dirección de uso izquierda
Para material Acero (P)
Procedimiento de mecanizado Corte (ESA)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Contenido 50 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2717 3
EAN / GTIN 4069515080873
Número del fabricante GG2717 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
110
GG (G)
K
80
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal