{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Szeroka płytka skrawająca B | 11 mm | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,97 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 11 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej l | 9,52 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 11 mm | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Kąt narożny | 55 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| Kod ISO | DCMT 11T304 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | M | |
| Powłoka | TiCN | |
| Gatunek | HBT130 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,97 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | DCMT | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | DCMT | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | DCMT 11T304 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Liczba możliwości zastosowania | 2 szt. | |
| Zawartość | 50 szt. |
| Numer artykułu | GG2669 11T304 | |
| EAN / GTIN | 4067263096580 | |
| Numer producenta | GG2669 11T304 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |