• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Płytka skrawająca DCMT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HBT130, Rozmiar: 11T302

Nr art.: GG2669 11T302
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar Ustaw cenę 50 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Szerokość płytki skrawającej B 11 mm
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Długość płytki skrawającej L 11 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 9,52 mm
Średnica płytki skrawającej d 11 mm
Promień naroża R 0,2 mm
Kąt narożny 55 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Kod ISO DCMT 11T302
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Grupa zastosowań narzędzi M
Powłoka TiCN
Gatunek HBT130
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DCMT
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 DCMT
Oznaczenie płytki skrawającej DCMT 11T302
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Zawartość 50 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2669 11T302
EAN / GTIN 4067263096566
Numer producenta GG2669 11T302
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro