{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| kształt podstawowy | Trójkątna, ze zwiększonymi kątami narożnymi | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Kąt narożny | 80 stopni | |
| Kod ISO | WNMG 080404 | |
| Wersja łamacza wiórów | SS | |
| maks. głębokość cięcia ap max | 2,75 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 6 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Zawartość | 30 szt. | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | GG2478 080404 | |
| EAN / GTIN | 4069515081931 | |
| Numer producenta | GG2478 080404 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |