• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička WNMG na dokončovací práce, 30 ks, HB7010-2

Artiklové číslo: GG2478 080404
Nový produkt
Nastavit cenu 30 ks (CZK 173,70 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 30 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné desky S 4,76 mm
Délka řezné desky L 9,525 mm
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany l 8,165 mm
Průměr řezné desky d 8 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 80 stupeň
Úhel čela 0 stupeň
ISO kód WNMG 080404
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Skupina použití nástroje P10
Povlak bez povlaku
Typ HB7010-1
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky WNMG
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 WNMG
Označení řezné destičky WNMG
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 6 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Zapichování a upichování (EEA)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 6 ks
Obsah 30 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2478 080404
EAN / GTIN 4069515081931
Číslo výrobce GG2478 080404
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.