Opakowanie ekonomiczne, frezy z VHM, 5 sztuk

Nr art.: GG2241 6
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 90,05 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka
bez powłoki
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
3
Średnica skrawania Dc
6 mm
Długość skrawania Lc
12 mm
Długość całkowita L
57 mm
Średnica trzonka DS
6 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
45 stopni
Klasa tolerancji
e8
Materiał skrawający
VHM
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Liczba elementów
5 szt.
Minimalnie na mokro
nadaje się warunkowo
Posuw na ząb – obcinanie fz
0,03 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne
6 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie
12 mm
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz
0,025 mm
Maks. szerokość natarcia ae
1×D; 0,5×D
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL00600105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
6 mm
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Wykonanie chwytu
HA
Powietrze
nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy
tak
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z
3
Kierunek skrętu
prawe
narożnik/krawędź
1
Wykonanie naroża
ostre krawędzie
Kąt sfazowania naroży
90 stopni
Kierunek dosuwu
Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych
3
Posuw na ząb w
aluminium, dające krótki wiór
Grupa skrawania
N (metale nieżelazne); O (inne)
Grupa zastosowań narzędzi
W
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna
12 mm
Masa
21 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
Werksnorm
Proces obróbki
Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy
żółty
Rodzaj produktu
frez kątowy
Zawartość
zestaw
Współczynnik korekcyjny fz
3
Min. głębokość cięcia
0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu
Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2241 6
EAN / GTIN 4062406198954
Numer producenta GG2241 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
170
aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
105
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Z zaszlifowaniem mimośrodowym i drobnymi wypolerowanymi rowkami wiórowymi w celu dobrego odprowadzania wiórów powstających przy obróbce stopów aluminiowych dających długi wiór.
Jak nr 202241.

Zastosowanie:

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej.