Opakowanie ekonomiczne, frezy z VHM, 5 sztuk

Nr art.: GG2241 4
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 89,65 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
79 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka bez powłoki
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 3
Średnica skrawania Dc 4 mm
Długość skrawania Lc 8 mm
Długość całkowita L 57 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
Klasa tolerancji e8
Materiał skrawający VHM
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Liczba elementów 5 szt.
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,02 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 2 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 8 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz 0,015 mm
Maks. szerokość natarcia ae 1×D; 0,5×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); O (inne)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 3
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża ostre krawędzie
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 3
Grupa zastosowań narzędzi W
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Posuw na ząb w aluminium, dające krótki wiór
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna 8 mm
Masa 20 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy żółty
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość zestaw
Współczynnik korekcyjny fz 3
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2241 4
EAN / GTIN 4062406198930
Numer producenta GG2241 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
170
aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
105
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Z zaszlifowaniem mimośrodowym i drobnymi wypolerowanymi rowkami wiórowymi w celu dobrego odprowadzania wiórów powstających przy obróbce stopów aluminiowych dających długi wiór.
Jak nr 202241.

Zastosowanie:

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej.