{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kod ISO | SEKR 1203 AFTN | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,18 mm | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M) | |
| Oznaczenie producenta | SEKT 1204 AFTN | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,18 mm | |
| Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne | 15 stopni | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 3 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,17 mm | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna) | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SEKT 1204 AFTN | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Zawartość | 50 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | GG2142 INOX | |
| EAN / GTIN | 4067263132578 | |
| Numer producenta | GG2142 INOX | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |