{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wykonanie ostrza | Sfazowane (T) | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Kod ISO | SEKT 1204 AFTN | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,81 mm | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Powłoka | PVD | |
| Oznaczenie producenta | SEKT 1204 AFTN | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4,81 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 12,7 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 4,81 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 12,7 mm | |
| Długość fazy narożnikowej C | 2,1 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| Szerokość sfazowania powierzchni skrawania C | 0,13 mm | |
| Kąt sfazowania powierzchni skrawania | 14 stopni | |
| Kąt natarcia | 16 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 45 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 20 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 20 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 20 stopni | |
| Średnica otworu montażowego | 5,55 mm | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7625 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SEKT120408 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M) | |
| Klasa tolerancji | K | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Masa | 8 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 214241 INOX | |
| EAN / GTIN | 4067263095279 | |
| Numer producenta | 214241 INOX | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |