Opakowanie ekonomiczne, płytka skrawająca frezowa APKT 1003 PDER, HBM025, 50 szt.

Nr art.: GG2141 UNI
Ustaw cenę 50 sztuki (PLN 26,29 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 50 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Liczba ostrzy 2 szt.
Kod ISO APKT 1003 PDER
Materiał skrawający HM
Promień naroża R 0,5 mm
Grubość płytki skrawającej T 3,5 mm
Klasa tolerancji K
Powłoka PVD
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); Universal; Żeliwo szare (K)
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 11 stopni
Liczba elementów 50 szt.
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 5 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 2 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Wendeschneidplatte APKT 1003 PDER, HBM025
kształt podstawowy Kształt rombu
Szerokość płytki skrawającej B 6,7 mm
Grubość płytki skrawającej S 3,5 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Długość krawędzi skrawającej l 10,8 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 3,5 mm
Kąt narożny 85 stopni
Kąt natarcia 25 stopni
Kąt przyłożenia 90 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 15 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 15 stopni
Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne 11 stopni
Średnica otworu montażowego 3,2 mm
Wersja łamacza wiórów UNI
Min. głębokość skrawania ap 0,1 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet K30
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta UNI
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HBM025
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej APKT1003
Oznaczenie płytki skrawającej APKT 1003 PDER
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania prawo
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 2 g
Zawartość 50 szt.
Zawartość Zestaw / asortyment
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2141 UNI
EAN / GTIN 4067263132561
Numer producenta GG2141 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al > 10% Si:
N
220
Stal < 500 N/mm²
P
290
Stal < 750 N/mm²
P
160
Stal < 900 N/mm²
P
140
Stal < 1100 N/mm²
P
110
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
150
żeliwo szare (sferoidalne)
K
150
uniw.
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Frezy kątowe 90° HOLEX GG2123, GG2124 oraz GARANT i HOLEX nr 215800–215870.

Zawartość:

50 × 215886 UNI

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne
Dla ae = 0,3 × D / ap maks. = 4,8 mm.