{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Rohové frézování (FEC) | |
| ISO kód | APKT 1003 PDER | |
| Řezný materiál | TK | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,5 mm | |
| Toleranční třída | K | |
| Povlak | PVD | |
| Označení výrobce | APKT 1003 PDER | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,5 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Označení řezné destičky | APKT 1003 PDER | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Obsah | 50 ks |
| Katalogové číslo | GG2141 UNI | |
| EAN / GTIN | 4067263132561 | |
| Číslo výrobce | GG2141 UNI | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |