• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Frezy trzpieniowe z VHM HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 20mm

Nr art.: GG2010 20

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Liczba narzędzi 10 szt.
Oznaczenie producenta VHM-Schaftfräser HPC
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 20 mm
Wykonanie chwytu HB
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Powłoka TiAlN
Średnica skrawania Dc 20 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji e8
Długość skrawania Lc 44 mm
frez typu ISO N
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Kąt pochylenia linii śrubowej 42 stopni
narożnik/krawędź 1
wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Szerokość sfazowania naroży 0,3 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Podziałka ostrzy Nierówne
kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Liczba rowków wiórowych 4
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 104 mm
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość zestaw
min. głębokość cięcia 0,3 mm
maks. głębokość cięcia L2 20 mm; 44 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2010 20
EAN / GTIN 4067263119395
Numer producenta GG2010 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
230
Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
220
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Frez trzpieniowy z węglików spiekanych w niezwykle atrakcyjnej cenie do obróbki skrawaniem stali i stali odpornych na korozję. Inne wymiary i wzory są niedostępne.
Wymiary zbliżone do DIN 6527.
Jak nr 202770.