{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | type B | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 20 mm | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Diamètre de queue DS | 20 mm | |
| Longueur de queue LS | 60 mm | |
| Huile | adaptée | |
| Type de queue | HB | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Diamètre des dents Dc | 20 mm | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Classe de tolérance | e8 | |
| longueur de coupe Lc | 44 mm | |
| Type de fraise ISO | Fraise à dresser | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 4 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice | 42 degré | |
| Nombre d’angles | 1 | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angles | comme chanfrein | |
| largeur du chanfrein de bec | 0,3 mm | |
| angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
| Pas des arêtes de coupe | différence | |
| Direction de l’approche | position horizontale et oblique | |
| propriété de l’angle d’hélice | différence | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile L1 | 44 mm | |
| Longueur totale L | 104 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 44 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Procédé d’usinage | Dressage; lamage (fraisage en plongée); rainurage; surfaçage | |
| Bague de couleur | sans | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| type de produit | fraise à dresser | |
| Profondeur de coupe max. L2 | 20 mm; 44 mm |
| Référence article | GG2010 20 | |
| EAN / GTIN | 4067263119395 | |
| Réf. fabricant | GG2010 20 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |