{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Liczba narzędzi | 5 szt. | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Średnica skrawania Dc | 6 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji | e8 | |
| Długość skrawania Lc | 14 mm | |
| frez typu ISO | N | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 4 | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 42 stopni | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| wykonanie naroża | Wersja ze sfazowaniem | |
| Szerokość sfazowania naroży | 0,1 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| Podziałka ostrzy | Nierówne | |
| kierunek dosuwu | Poziome i ukośne | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita L | 57 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Zawartość | zestaw | |
| min. głębokość cięcia | 0,1 mm | |
| maks. głębokość cięcia L2 | 14 mm; 6 mm |
| Numer artykułu | GG2005 6 | |
| EAN / GTIN | 4067263117780 | |
| Numer producenta | GG2005 6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |