• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Stebelni rezkar VHM HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm

Št. art.: GG2005 6
Nastavi ceno 5 kos (11,85 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
520 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 6 mm
Suha obdelava primerno
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala DS 6 mm
Dolžina držala LS 43 mm
Olje primerno
Izvedba držala HB
Zrak primerno
Rezalni material polno karbid
Odrezovalna skupina M (nerjaveče jeklo); P (jeklo)
Prevleka TiAlN
premer rezila Dc 6 mm
toleranca premera reza tolerančni razred ISO
tolerančni razred e8
dolžina rezila Lc 14 mm
tip rezalnika ISO Kotni rezkar
Število efektivnih rezil (po obodu) Z 4
Smer sukanja desni
Kot spirale 42 stopinj
Kot/rob 1
kotna izvedba kot rob
radij kota R 0 mm
širina posnetja roba 0,1 mm
kot posnetja roba 45 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
smer pristavljanja vodoravno in poševno
značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Vmesnik ločilno mesto 1
Skupna dolžina L 57 mm
Funkcionalna dolžina 14 mm
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Postopek obdelave Kotno rezkanje; rezkanje utorov
Strategija odrezovanja HPC
vrsta izdelka kotni rezkar
Globina reza min. 0,1 mm
Globina reza maks. L2 14 mm; 6 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2005 6
EAN/GTIN 4067263117780
Številka proizvajalca GG2005 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
230
Jeklo < 500 N/mm
P
220
Jeklo < 750 N/mm
P
200
Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
150
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
220
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

VHM-stebelni rezkarji za odrezovanje običajnega jekla in jekla, odpornega na korozijo.
Mere, podobne DIN 6527.
Kot art. 202770.