Opakowanie ekonomiczne, precyzyjny pogłębiacz stożkowy HOLEX Pro Steel z nierówną podziałką i 3 powierzchniami mocowania 90°

Nr art.: GG1584 10,4
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 53,34 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Norma DIN 335 C
Powłoka TiAlN
Kątownik, 1. stopień 90 stopni
Do średnicy otworu d 2,5 mm
Długość całkowita L 50 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Liczba ostrzy Z 3
Chłodzenie wewnętrzne nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Liczba elementów 5 szt.
Seria Pro Steel
Oznaczenie producenta HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen 90°
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Min. średnica skrawania Dc min. 10,4 mm
Możliwość konfiguracji nie
Czopy prowadzące Bez czopu prowadzącego
Podziałka ostrzy pogłębiacza Nierówne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Pogłębianie profili (SPR)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Pogłębiacz stożkowy
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG1584 10,4
EAN / GTIN 4067263134558
Numer producenta GG1584 10,4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
75
aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Stal < 750 N/mm²
P
50
Stal < 900 N/mm²
P
40
Stal < 1100 N/mm²
P
20
Stal < 1400 N/mm²
P
15
Stal < 55 HRC
H
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
18
Stal INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
żeliwo szare (sferoidalne)
K
20
CuZn
N
20
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.
Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.
  • Dokładne wyniki obróbki w zastosowaniu ręcznym i maszynowym.
  • Praca bez zakłóceń dzięki ekstremalnie nierównej podziałce ostrzy dla uzyskania estetycznych powierzchni.
  • Optymalna trwałość narzędzi dzięki wysokowydajnej powłoce TiALN.
  • Wysoka niezawodność procesu dzięki zoptymalizowanemu odprowadzaniu wiórów.
  • Atrakcyjny stosunek ceny do jakości.

Trzonek dodatkowo z 3 powierzchniami mocowania do stosowania w uchwycie 3-szczękowym.Jak w przypadku nr 150184

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania pogłębień 90° bez karbów.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Pro Steel" Zobacz wszystkie