Opakowanie ekonomiczne, gwintownik maszynowy HSS-E kształt C

Nr art.: GG1358 M16
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 141,91 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
867 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający HSS-E
Powłoka Waporyzowane
Sprawdziany do gwintu UNF D M16x2-6H
Skok gwintu 2 mm
Średnica otworu pod gwint 14 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 16 mm
Długość całkowita L 110 mm
Średnica trzonka DS 12 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 9 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Kształt nakroju C
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór nieprzelotowy
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Norma DIN 371
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Liczba elementów 5 szt.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01200105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 51 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer HSS-E Form C
Średnica nakroju 13,74 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 28,6 mm
Długość nakroju 5 mm
Kąt nacięcia 15 stopni
Liczba ostrzy 4
Kierunek skrętu prawe
Skok linii śrubowej 60 mm
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Wersja części skrawającej Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 4
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 14 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Wzmocniony trzonek nie
Długość standardowa L 110 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 48 mm
Masa 101 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG1358 M16
EAN / GTIN 4069515083980
Numer producenta GG1358 M16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
18
aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
18
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal < 1100 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne GARANT Vap Tap. Możliwość właściwego zastosowania w szerokim spektrum materiałów. Zoptymalizowana długość szyjki i rowka dla lepszego odprowadzania wiórów w przypadku głębokich gwintów. Wysokowydajny materiał tnący HSS-E o zwiększonej zawartości wanadu dla lepszej odporności na zużycie. Powierzchnia waporyzowana zapobiega powstawaniu narostów.
Jak numer: 135805.

Wskazówka:

Do ≤ M16 zawartość 5 sztuk w zestawie.
Od ≥ M18 zawartość 3 sztuki w zestawie.