Pachet avantajos GARANT Vap Tap tarozi de maşină HSS-E forma C

Cod articol.: GG1358 M16
Setați prețul 5 bucăți (28,00 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
889 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire Vaporizat
Filet D M16
Pasul filetului 2 mm
Diametru gaură centrală 14 mm
Diametru nominal filet, metric D 16 mm
Lungimea totală L 110 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Deschidere cheie pătrată □ 9 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Forma tăiere C
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Unghi de răsucire 40 grade
Standard DIN 371
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Număr de piese 5 buc.
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted cu formă pătrată
Clasa de toleranță la prindere h9
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Vap Tap
Denumirea producătorului GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer HSS-E Form C
Unghi de tăiere 15 grade
Număr de tăişuri 4
Sens de torsionare pe dreapta
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 4
Valoare orientativă diametru gaură centrală 14 mm
Unghiul flancurilor 60 grade
Normlänge L 110 mm
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 48 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat verde
Tip produs Tarod
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG1358 M16
EAN / GTIN 4069515083980
Număr producător GG1358 M16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
18
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
18
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
15
Oţel < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod universal de mașină GARANT Vap Tap. Poate fi utilizat în mod sigur pentru o gamă largă de materiale. Lungime optimizată a gâtului și canalului pentru așchii pentru îndepărtarea îmbunătățită a așchiilor pentru filete adânci. Material de tăiere HSS-E de înaltă performanță cu conținut crescut de vanadiu pentru o rezistență ridicată la uzură. Suprafață vaporizată, pentru evitarea încărcării cu material.
Similar cu cod 135805.

Notă:

Până la ≤ M16, conținut 5 buc. per set.
De la ≥ M18, conținut 3 buc. per set.