Opakowanie ekonomiczne, frezy trzpieniowe HPC z VHM GARANT Steel, 5 szt.

Nr art.: GG1057 14
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 443,40 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
Strategia skrawania HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Średnica skrawania Dc 14 mm
Długość skrawania Lc 26 mm
Długość całkowita L 83 mm
Średnica trzonka DS 14 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 38 stopni
Klasa tolerancji f8
Szerokość sfazowania naroży 0,28 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 36 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Liczba elementów 5 szt.
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,1 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 10 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 26 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz 0,08 mm
Maks. szerokość natarcia ae 1×D; 0,3×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 14 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 14
Długość chwytu LS 45 mm
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Steel
Oznaczenie producenta GARANT Steel VHM-Schaftfräser HPC
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta P
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 13,8 mm
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 4
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Podziałka ostrzy Nierówne
maks. kąt łuku skrawania 53,13 stopni
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 4
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM ALCRN
Posuw na ząb w stal < 900 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji f8
Długość użytkowa L1 36 mm
Długość funkcjonalna 60,5 mm
Masa 157 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość zestaw
Współczynnik korekcyjny fz 2
Min. głębokość cięcia 0,28 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG1057 14
EAN / GTIN 4069515046299
Numer producenta GG1057 14
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej.
Do stosowania w niestabilnych procesach obróbki i do obróbki złożonych elementów.
W pełnym materiale do 1,5×D spokojna praca przy bardzo dużych prędkościach posuwu.

Zaleta:

Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie
mimo?rodowe, duże rowki wiórowe.

Wskazówka:

Jak nr 203057. Produkt następczy dla GG1035.