• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de fresa con mango cilíndrico de MDI HPC GARANT Steel, 5 unidad

Número de artículo: GG1057 14
Establecer precio 5 unidades (112,04 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Diámetro del filo Dc 14 mm
Longitud de filo Lc 26 mm
Longitud total L 83 mm
Diámetro del mango DS 14 mm
Ángulo de desprendimiento 38 grados
Clase de tolerancia f8
Ancho del chaflán angular 0,28 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 36 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Número de piezas 5 ud.
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,1 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 10 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 26 mm
Húmedo máximo adecuado
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,08 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,3×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Procesamiento en seco adecuado
Clase de tolerancia del asiento h6
Ejecución del mango HB
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Master Steel
Denominación del fabricante GARANT Steel VHM-Schaftfräser HPC
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 13,8 mm
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Identificación de la formas, específica del fabricante N
División de los cortes Desigual
Ángulo de corte máximo. 53,13 grados
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 4
Características ángulo espiral desigual
Vorschub pro Zahn in acero < 900 N/mm2
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia f8
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color color verde
Tipo de producto fresa angular
Contenido juego
Factor de corrección fz 2
Profundidad de corte mín. 0,28 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1057 14
EAN / GTIN 4069515046299
Número del fabricante GG1057 14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
120
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Para desbastado y acabado.
Para su uso en procesos de mecanizado inestables y para el mecanizado de componentes complejos.
Hasta 1,5 × D en materiales sólidos con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha.

Ventaja:

Forma de las ranuras optimizada, talón excéntrico, espacios de viruta grandes.

Nota:

Como n.° 203057. Producto sucesor del GG1035.