3-jaw grip for sliding hammer

Nr art.: G-22
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Odcień, Zielony Żółty luminescencyjny
Kolor Zielony
Możliwość użycia do Obuch
Długość L 155 mm
Materiał z tworzywa sztucznego; ze stali narzędziowej
Powierzchnia bez powłoki
Rodzaj produktu uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu G-22
EAN / GTIN 4021176018442
Numer producenta G-22
Numer L L80010 2295
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The 3-component handle as an accessory for sliding hammers of series 22 serves better guidance during the pulling process when using sliding hammers in crafts, industry, and workshops. The ergonomic handle design ensures good haptics and maximum force transmission even with wet and oily hands.
  • The risk of injury is reduced by using a handle.
  • Ergonomically shaped grip

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Handle length [mm]: 155 mm
  • Length of the handle [inch]: 6 1/8
  • Female thread of the handle: M12