3-K Poignée pour marteaux coulissants

Réf.: G-22
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Teinte, vert Jaune brillant
Couleur vert
Pour tête de marteau
Longueur L 155 mm
Matériau Acier; Plastique
Surface non revêtu
Type de produit poignée

Identification et classification

Référence article G-22
EAN / GTIN 4021176018442
Réf. fabricant G-22
Article hors catalogue L80010 2295
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • La poignée à 3 composants comme accessoires pour marteaux coulissants de la série 22 permet une meilleure direction pendant l'opération d'extraction lors de l'utilisation de marteaux coulissants dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. La conception ergonomique de la poignée offre une bonne prise en main et une transmission de force maximale même avec des mains mouillées et huileuses.
  • Le risque de blessure est réduit par l'utilisation d'une poignée
  • Poignée ergonomique

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Longueur de la poignée [mm]: 155 mm
  • Longueur de la poignée [inch]: 6 1/8
  • Filetage intérieur de la poignée: M12