Bizflame 88/12 FR Hi-Vis Shirt Yellow S

Nr art.: FR95YERS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość włókien, Bawełna 88 %
Zawartość włókien, Nylon 12 %
Temperatura, Pranie zwykłe 60 °C
Seria Bizflame 88/12
Oznaczenie producenta FR95
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Żółty
Skład tkaniny Bawełna; Nylon
Gęstość tkaniny 237 g/m2
Metoda mycia Pranie zwykłe
Suszenie Suszyć w suszarce bębnowej
Prasowanie Umiarkowanie gorące (<150°)
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj produktu Koszula / bluzka
Wielkości międzynarodowe S
Rozmiar odzieżowy DE 44
Rodzaj zastosowania Funkcja ostrzegawcza; Ochrona przed ogniem; Ochrona przed promieniowaniem UV; Ochrona przed wysoką temperaturą
Kształt daleko
Liczba kieszeni 2 szt.
Rodzaj Unisex
Długość rękawa Ramię długie
Właściwości Przedłużone plecy
Norma EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 20471
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FR95YERS
EAN / GTIN 5036108296040
Numer producenta FR95YERS
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

This lightweight shirt offers guaranteed flame resistance for the life of the garment. EN ISO 20471 Class 3 it is ideal for situations where extra visibility is required, FR95 is spacious and comfortable. Features include an action back for ease of movement and an extra long shirt tail to ensure the garment stays in place when tucked in.

Cecha szcz.:

  • Protection against radiant, convective and contact heat
  • Lightweight for enhanced wearer comfort
  • Two chest pockets with button and flap closure
  • Action back for extra freedom of movement
  • Button cuffs for a secure and comfortable fit
  • Shirt tail hem stays tucked in
  • Sew on flame resistant industrial wash tape
  • 2 pockets for secure storage
  • ARC2
  • 40+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
  • CE certified
  • CE-CAT III
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 20471 Class 3
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 cal cm2 (HAF 75.6%))

Materiał:

Shell fabric: Bizflame 88/12 HV: 88% Cotton, 12% Nylon
Shell composition: 88% Cotton, 12% Nylon
Shell description: Bizflame™ 88/12 HV guarantees high performance flame resistance and maximum comfort. The high cotton content provides an ultra soft handle while the nylon offers excellent abrasion and tear resistance. Bizflame™ 88/12 HV fabric meets EN ISO 20471 Class 3 high visibility standard and is the perfect choice for a variety of work environments.
Shell weight gm: 237
Shell weight oz: 7
Washing: Max wash temp 60°C, normal process; Do not bleach; Tumble dry low; Iron max 150°C; Do not dry clean; Maximum 50 washes