Camisa de alta visibilidad y resistente a la llama Bizflame 88/12 Yellow S R

Número de artículo: FR95YERS
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide

a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Porcentaje de tejido, Algodón 88 %
Porcentaje de tejido, Nailon 12 %
Temperatura, Lavado normal 60 °C
Serie Bizflame 88/12
Denominación del fabricante FR95
Directiva / etiquetado Identificación CE
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Color amarillo
Composición del tejido Algodón; Nailon
Densidad tejido 237 g/m2
Método de lavado Lavado normal
Secar Secado en secadora general
Plancha Moderadamente caliente (<150°)
Blanquear No blanquear
Limpieza química No limpiar mediante procedimientos químicos
Tipo de producto Camisas / blusas
Talla internacional S
Talla de confección DE 44
Tipo de aplicación Protección UV; Protección con alta visibilidad; Protección contra el calor; Protección de inflamación
Forma ajustada lejos
Número bolsillos 2 ud.
Sexo Unisex
Longitud de manga Manga larga
Características Espalda alargada
Norma EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 20471
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo FR95YERS
EAN / GTIN 5036108296040
Número del fabricante FR95YERS
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Este ligera camisa ofrece una resistencia a la llama garantizada durante la vida de la prenda. Ideal para situaciones donde se requiera una visibilidad extra, la FR95 es espaciosa y confortable. Sus detalles incluyen trasera con fuelle para facilidad de movimiento y parte trasera más prolongada pare que la prenda se mantenga en su sitio.

Característica:

  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Ligera
  • Dos bolsillos, con cierre por solapa y botón, en el pecho
  • Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
  • Puños con botón, para un seguro y cómodo ajuste
  • Borde de camisa con cola que se mantiene en su sitio
  • Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
  • 2 bolsillos seguros
  • ARC2
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 20471 Class 3
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 cal cm2 (HAF 75.6%))

Material:

Tejido exterior: Bizflame 88/12 HV: 88% Algodón, 12% Nylon
Composición de la carcasa: 88% Algodón, 12% Nylon
Descripción de la carcasa: Bizflame™ 88/12 HV garantiza una resistencia a la llama de alto rendimiento y el máximo confort. El alto contenido en algodón proporciona un tacto muy suave mientras que el Nylon ofrece excelentes resistencias contra la abrasión y el rasgado. El tejido Bizflame™ 88/12 HV cumple la norma EN ISO 20471 Clase 3 de alta visibilidad y es la elección perfecta para una gran variedad de entornos de trabajo.
Peso de la carcasa gm: 237
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

De la misma serie "Bizflame 88/12" Ver todos