{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 39 % | |
| Zawartość włókien, Modakryl | 60 % | |
| Zawartość włókien, Włókno węglowe | 1 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 40 °C | |
| Oznaczenie producenta | Flammhemmende, antistatische Fleecejacke | |
| Opakowanie | luzem | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | niebieskie | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Włókno węglowe; Modakryl | |
| Gęstość tkaniny | 280 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie zwykłe | |
| Suszenie | Nie suszyć w suszarce bębnowej; Suszyć rozwieszone | |
| Prasowanie | Niegorące (<110°) | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Nie czyścić chemicznie | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed ogniem; Ochrona przed wysoką temperaturą; Ochrona przed promieniowaniem UV | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń boczna | 2 szt. | |
| Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny | tak | |
| Wielkości międzynarodowe, Unisex | M | |
| Rodzaj produktu | Kurtka | |
| Rodzaj kieszeni | Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny; Pęk lin | |
| Kaptur | nie | |
| Właściwości | Mankiety; antystatyczny | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Norma | DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11612 | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | FR30NARM | |
| EAN / GTIN | 5036108208159 | |
| Numer producenta | FR30NARM | |
| Numer L | L01840 105542 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |