{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Percentuale di tessuto, Cotone | 39 % | |
| Percentuale di tessuto, Modacrilica | 60 % | |
| Percentuale di tessuto, fibra di carbonio | 1 % | |
| Temperatura, Lavaggio normale | 40 °C | |
| Denominazione originale prodotto | Flammhemmende, antistatische Fleecejacke | |
| Imballaggio | singoli | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Area EX | no | |
| Colore | blu | |
| Composizione del tessuto | cotton; carbon fibres; modacrylic | |
| Spessore del tessuto | 280 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio normale | |
| Asciugatura | Asciugatura del lino normale; Non asciugare a tamburo | |
| Stirare | Non a caldo (<110°) | |
| Candeggiare | Non candeggiare | |
| Pulizia chimica | Non lavare in modo chimico. | |
| Tipo di applicazione | flame protection; Heat protection; UV protection class | |
| Numero di tasche, Tasca laterale | 2 pz. | |
| Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo | sì | |
| Dimensione internazionale, Unisex | M | |
| Tipo di prodotto | Giacca | |
| Tipo di tasca | Tasca laterale | |
| Chiusura | zip fastener; drawstring waistband | |
| Cappuccio | no | |
| Caratteristiche | Polsino della manica; antistatico | |
| Genere | Unisex | |
| Normativa | DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11612 | |
| Categoria di protezione | III |
| Codice articolo | FR30NARM | |
| EAN / GTIN | 5036108208159 | |
| Codice del produttore | FR30NARM | |
| Numero-L | L01840 105542 | |
| Produttore/persona responsabile | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |