Flame Resistant Anti-Static Neck Tube Black

Nr art.: FR19BKR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość włókien, Bawełna 39 %
Zawartość włókien, Modakryl 60 %
Zawartość włókien, Włókno węglowe 1 %
Temperatura, Pranie zwykłe 40 °C
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Czarny
Skład tkaniny Bawełna; Włókno węglowe; Modakryl
Gęstość tkaniny 400 g/m2
Metoda mycia Pranie zwykłe
Suszenie Suszyć rozwieszone
Prasowanie Niegorące (<110°)
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj produktu Chusty wielofunkcyjne
Właściwości antystatyczny
Norma EN ISO 1149; EN ISO 11612
Kategoria ochrony III
Rodzaj Unisex
Wielkości międzynarodowe onesize

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FR19BKR
EAN / GTIN 5036108243792
Numer producenta FR19BKR
Numer L L01840 310
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

This inherently flame resistant neck tube is essential to any winter kit. The high cotton content provides maximum comfort. Ideal for use in cold conditions.

Cecha szcz.:

  • Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing
  • Protection against radiant, convective and contact heat
  • Anti-static
  • High cotton content for superior comfort
  • Designed with a comfort fit
  • 2 layer
  • CE certified
  • CE-CAT III
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%))

Materiał:

Shell fabric: Modaflame Knit: 60% Modacrylic, 39% Cotton, 1% Carbon Fibre
Shell composition: 60% Modacrylic, 39% Cotton, 1% Carbon Fibre
Shell weight gm: 400
Shell weight oz: 12
Washing: Max wash temp 40°C, normal process; Do not bleach; Do not tumble dry; Line dry; Iron max 110°C; Do not dry clean;