Ognjevaren antistatičen ščitnik vratu Black R

Št. art.: FR19BKR
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka FR19BKR
EAN/GTIN 5036108243792
Številka proizvajalca FR19BKR
L-število L01840 310
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Ta sam po sebi ognjevaren ščitnik vratu je nepogrešljiva v vsakem zimskem kompletu. Visoka vsebnost bombaža zagotavlja maksimalno udobje. Idealen za uporabo v hladnih okoljih.

Lastnosti:

  • Inherentne ognjevarne lastnosti se ne bodo zmanjšale s pranjem
  • Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
  • Antistatična
  • Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • 2 plasti
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%))

Material:

Tkanina Shell: Modaflame Knit: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna x 2 sloja
Sestava lupine: 60% modakril, 39% bombaž, 1% ogljikova vlakna x 2 sloja
Teža lupine gm: 400
Teža lupine oz: 12
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;