Construction Kit Black

Nr art.: FP65BKR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor czarny
Szerokość pasa 12 mm
Masa netto maks 100 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FP65BKR
EAN / GTIN 5036108227570
Numer producenta FP65BKR
Numer L L01840 105266
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Construction Kit

Cecha szcz.:

  • High quality 12mm kernmantle rope
  • Shoulder adjustment points
  • Max rated load 100kg
  • 10 Year shelf life from manufacturing date outlined in product label
  • CE certified
  • UKCA marked