Kit pentru construcții Negru

Cod articol.: FP65BKR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Politică / etichetare Marcaj CE
Culoarea negru
Lățime curea 12 mm
Greutate netă max. 100 kg

Identificare și clasificare

Cod articol FP65BKR
EAN / GTIN 5036108227570
Număr producător FP65BKR
L-Număr L01840 105266
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Kit

Caracteristică:

  • Funie kernmantle de înaltă calitate de 12 mm
  • Punct de ajustare umar
  • Sarcină nominală maximă 100kg
  • Termen de valabilitate de 10 ani de la data de fabricație menționată pe eticheta produsului
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA