Single 1.5m Restraint Lanyard White

Nr art.: FP21WHR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Białe
Liczba cięgien 1 szt.
Rozmiar (wewnątrz) 19 mm
Wysokość (wewnętrzna) 52 mm
Rodzaj produktu Pętla
Koniec liny/pętli Hak; Karabińczyki
Długość użytkowa 1,5 m
Materiał Poliester
Norma EN 354; EN 358
Trwałość produktu 10 a

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu FP21WHR
EAN / GTIN 5036108218295
Numer producenta FP21WHR
Numer L L01840 323
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

This 150cm lanyard is made from polyester rope with a scaffold hook and a carabiner.

Cecha szcz.:

  • 19mm carabiner opening
  • 52mm scaffolding hook opening
  • Loops protected by abrasion resistant thimbles
  • Suitable for a wide range of applications
  • Max rated load 100kg
  • 10 Year shelf life from manufacturing date outlined in product label
  • CE certified
  • UKCA marked
  • Retail box which aids presentation for retail sales

Norma:

  • EN 358:2018
  • EN 354:2010 ( )

Materiał:

Material: Polyester Rope; Alloy Steel, Heat Treated; Aluminium;