{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Barva | bela | |
| Število verig | 1 kos | |
| Velikost (znotraj) | 19 mm | |
| Višina (notranja) | 52 mm | |
| Vrsta izdelka | zanka | |
| Konec vrvi/zanke | kavelj; Karabini | |
| Uporabna dolžina | 1,5 m | |
| Material | Poliester | |
| Standard | EN 354; EN 358 | |
| Življenjska doba izdelka | 10 a |
| Številka izdelka | FP21WHR | |
| EAN/GTIN | 5036108218295 | |
| Številka proizvajalca | FP21WHR | |
| L-število | L01840 323 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |